マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの ノート
マルマンの リングノート
セプトクルール スクエアサイズノート A5変型サイズ 5mm方眼罫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(70枚)
注文コード
52584246
品番
N539B-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトさと十分な筆記スペースを兼ね備えたスクエアサイズ。表紙のゴムバンドは、ノートに書類を挟んで持ち歩くなど携帯に便利です。
サイズ
A5変型
色
グリーン
罫幅(mm)
5
罫
方眼罫
枚数
70
仕様
ゴムバンド付き、ツインワイヤ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
148×161×11
用紙
筆記用紙 MPS-N
用紙厚(g/m
2
)
70
ミシン目
有