エーワン[ラベル]
エーワン[ラベル]の コピー用紙/ラベルシール
エーワン[ラベル]の ラベル・シール
エーワン[ラベル]の プリント用ラベル・シール
ラベルシール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1面×10シート)
注文コード
52584614
品番
N28795
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
インクジェットプリンタでの印字適性に優れたラベルです。光沢があって鮮やかに印刷できる、ホワイトフィルムのラベルです。
用紙サイズ
A4判
面付
ノーカット
材質
ポリエステルフィルム
タイプ
インクジェット 白光沢
シートサイズ(mm)
210×297
紙質
ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工
主な用途
●写真用|写真印刷用ラベル●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
標準総厚さ(mm)
0.15
ラベル厚(mm)
0.07
余白
なし
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(染料)
粘着タイプ
しっかり貼れる
ラベル形状
四角