ラミネーター用クリーニングシート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード52585007 品番LAM-CA405
参考基準価格(税別)¥298 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ラミネーターに空通しするだけで、ローラーに付いたのり汚れをクリーニングします

用紙サイズA4(297×210mm) 用途フィルム詰りの対策、予防に 適合機種A3サイズラミネーター、A4サイズラミネーター 紙厚(g/m2)300 紙厚(μm)350
注意
※本製品の厚みは350μmです。ラミネーター機器の対応最大加工厚を確認してからご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52585007
2022-10-20
用途:
ラミネート機器のメンテナンス
建設業・工事業

続けて何枚もラミネートすることがあり、汚れや粘着質が気になっていましたが、汚れが取れて快適です。
附属のクリーニングシートが劣化したので、探していました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする