四季織マーカー 20色セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52585506 品番25-5400-000
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

万年筆のインクと同じ色。合わせて楽しむ。

インク色時雨・常盤松・匂菫・海松藍・蒼天・土用・山鳥・奥山・囲炉裏・雪明・若鶯・桜森・藤姿・利休茶・金木犀・仲秋・夜桜・夜焚・夜長・霜夜 インク水性染料 商品タイプ使い切り本体 タイプツイン 色数20 線の太さ筆(ブラッシュ)、細字(丸芯) 線幅(mm)0.5〜2 セット内容時雨(しぐれ)・常盤松(ときわまつ)・匂菫(においすみれ)・海松藍(みるあい)・蒼天(そうてん)・土用(どよう)・山鳥(やまどり)・奥山(おくやま)・囲炉裏(いろり)・雪明(ゆきあかり)・若鶯(わかうぐいす)・桜森(さくらもり)・藤姿(ふじすがた)・利休茶(りきゅうちゃ)・金木犀(きんもくせい)・仲秋(ちゅうしゅう)・夜桜(よざくら)・夜焚(よだき)・夜長(よなが)・霜夜(しもよ) 材質蓋・小蓋・軸・口金/PP再生樹脂、蓋栓/PC樹脂 質量(g)250、9.5(1本) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×28×155 寸法(Φ×mm)14×153(1本)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする