APPLAUD ロックフィッシュ専用 リアス式

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数3.5号 注文コード52585900 品番150m
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は号数など4種類から選べます 他の種類を見る

本物のソフトフロロカーボン

「BIG ROCK夢のランカー」に出会うにはいくつかのチャレンジが伴う。
陸っぱりから遠投し、リアス式の鋭い岩の根にラインを送り込み、アングラーとルアーの間に生じた長い距離の先で微妙なアタリを体感し、確実にフッキングに持ち込む。
「アプロードロックフィッシュ専用リアス式」はそのような北海道・東北エリアの現場の意見を忠実に組み入れ・改良し、太いサイズのフロロカーボンラインにしなやかさ・摩耗性・高感度を求め、夢のランカーに出会う為のラインに仕上げました。

用途釣糸 材質フロロ クリアー LB14 号数3.5号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする