ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
FCD複式ストレーナ フランジ SW-10シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
3/4B
呼び径(A)
20A
注文コード
52587275
品番
SW-10-20A
参考基準価格(税別)
¥157,000
販売価格(税込)
¥155,705
販売価格(税別)
¥
141,550
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能
材質(本体)
FCD
呼び径(B)
3/4B
最高温度(℃)
80
最高圧力(MPa)
1.0以下
接続
JIS10KFF
呼び径(A)
20A
適合流体
冷温水、油、その他非危険流体
アズワン品番
64-4018-47
網目(mm)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000