HYPERPRO(ハイパープロ)
コンビKIT [22031570+22031571]
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
52587588
品番
22031572
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
仕様
フロントデータ:オイル番手#15/油面150mm
タイプ
スプリング:コンスタントライジングレート(フロント・リア)
主な適合車種
TMAX(ABS) 04-07(SJ03)