リンナイ
リンナイの 厨房機器・設備・調理機械
リンナイの 熱調理機・加熱機器
リンナイの 業務用レンジ/コンロ
業務用ガスコンロ(三口)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ガス消費量(kW)
最大11.1
注文コード
52588194
品番
RSB-311SV/13A
参考基準価格(税別)
¥62,100
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
ガス消費量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
業務用ガスコンロ(三口)
用途
都市ガス用
仕様
ガス接続:Φ13mmガス用ゴム管(別売)
質量(kg)
9.7
電源
―
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
738×275×151
点火方式
圧電点火
ガス消費量(kW)
最大11.1
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。こちらの商品は業務用となりますので一般家庭ではご使用頂けません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません