トラモンティーナ
トラモンティーナの キッチン・調理用品
トラモンティーナの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
トラモンティーナの お玉・レードル
ポリウッド 穴空きスキンマー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52588613
品番
21156/170
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
温かみのある、一つ一つの個性が味がある、木柄の調理ツール。食器洗浄機もOKの耐久性。
材質
ステンレス、パッカーウッド
仕様
食洗機対応
色
レッド
質量(g)
102
寸法(cm)
35.5