20058/030 ノンスティック ピザ型 トラモンティーナ 52589049

ノンスティック ピザ型

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード52589049品番20058/030
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ご家庭で簡単!ピッツァパーティ♪軽量・焦げ付かない!洗い物も楽チン!!

材質アルミ質量(g)250表面処理フッ素樹脂内寸法(直径Φ×深さ)(mm)300×26外寸法(直径Φ×深さ)(mm)315×27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする