曜日別特売
300m スーパーファイヤーライン カラード Berkley(バークレイ) 52589287

300m スーパーファイヤーライン カラード Berkley(バークレイ) 52589287
300m スーパーファイヤーライン カラード Berkley(バークレイ) 52589287
300m スーパーファイヤーライン カラード Berkley(バークレイ) 52589287
300m スーパーファイヤーライン カラード Berkley(バークレイ) 52589287

スーパーファイヤーライン カラード

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
号数
1.2号
注文コード
52589287
品番
300m
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

棚を直撃! 10m×5色 スーパーファイヤーラインカラード登場!!
底取りのしやすさ、超低伸度によるジグの操作性、驚異の感度など、スーパーファイヤーラインのメリットはそのままに、鮮やかな5色染色で狙った棚を直撃できます。100m以浅はもちろん、中深海のジギングではその差は歴然。スローピッチジギングをはじめとしたオフショアゲーム最強ラインの誕生です!!

用途
釣糸
材質
PE
カラード
LB
20
号数
1.2号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする