FATA レゾネーターリーダーFC 30m

FATA レゾネーターリーダーFC 30m - GOSEN(ゴーセン)FATA レゾネーターリーダーFC 30m - GOSEN(ゴーセン)

トラウトアングラーに捧げる扱いやすいフロロカーボンリーダー!
耐摩耗性
メーカー独自の表面加工により平滑性を高め、驚異の耐摩耗性を実現。
汎用性
適度な風合(固さ)であらゆる素材のメインラインとの相性抜群。

色
ナチュラル
長さ(m)
30
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
最大強力(lb/kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
057789071.2号 ナチュラル GL1050N5(202102)1.2号2.26
¥599
¥659(税込)
8日以内出荷
返品不可
057807270.6号 ナチュラル GL1050N25(202119)0.6号1.13kg,2.5lb
¥599
¥659(税込)
8日以内出荷
返品不可
057808580.5号 ナチュラル GL1050N2(202089)0.5号0.9
¥599
¥659(税込)
8日以内出荷
返品不可
057817501号 ナチュラル GL1050N4(202126)1号1.81kg,4lb
¥599
¥659(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする