トラモンティーナ
パエリア鍋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
全長(cm)
56
56
70
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52589593
品番
20896/045
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
耐久性抜群!!重厚なアルミ製のフライパンを高品質のフッ素樹脂(スターフロン)でコーティング。本格業務用のパエリア作りはコレ。
材質
アルミニウム(ハンドル部分はステンレス)
質量(g)
1935
直径(Φcm)
45(内寸)
表面処理
フッ素樹脂加工
全長(cm)
56