20896/060 パエリア鍋 トラモンティーナ 52589609

パエリア鍋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
全長(cm)70
内容量1個注文コード52589609品番20896/060
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

耐久性抜群!!重厚なアルミ製のフライパンを高品質のフッ素樹脂(スターフロン)でコーティング。本格業務用のパエリア作りはコレ。

材質アルミニウム(ハンドル部分はステンレス)質量(g)3125直径(Φcm)60(内寸)表面処理フッ素樹脂加工寸法(cm)【持ち手部分】5×10全長(cm)70高さ(cm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする