トラモンティーナ
トラモンティーナの キッチン・調理用品
トラモンティーナの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
トラモンティーナの トング・サーバー
ポリウッド トング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52589733
品番
21169/190
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
温かみのある、一つ一つの個性が味がある、木柄の調理ツール。食器洗浄機もOKの耐久性。ちょっと大振りで分厚い塊肉を持つのには最適!
材質
ステンレス、パッカーウッド
仕様
食洗機対応
色
ダーク
質量(g)
260
寸法(cm)
37