ポータブル電源

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52589750 品番 ZMR600-JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

日常、レジャーから緊急時まで これ1台で電力がまかなえる。
リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)を採用することで、長寿命を実現。サイクル寿命と呼ばれるバッテリーの充放電くぉ繰り返し行える回数が、業界平均6倍の約3000回です。
どこでもサクッとチャージできる。4通りの充電方法。アプリで遠隔操作可能。指先1つで自由にコントロール。

用途非常用電源、アウトドア用電源などに。ポタ電/ぽたでん/ポタデン/ポータブル電源/EcoFlow/エコフロー/キャンプ/アウトドア/バーベキュー/BBQ/車中泊/ロードドリップ/防災/緊急時/屋外/熱中症/防寒/リモートワーク/撮影/AC充電/シガーソケット/ソラーパネル/スマート発電/業界トップ/パススルー/EPS機能/エクストラバッテリー/リン酸鉄/リチウムイオン電池/長持ち/10年間/短時間/フル充電/サイクル寿命 付属品AC充電ケーブル、車載シガーソケット充電ケーブル、取扱説明書及び保証書 質量(kg)3.5 種類RIVER2 使用温度範囲(℃)-10〜45/(推奨)20〜30 出力【AC】純正弦波、合計300W(サージ600W)100V〜50Hz/60HzX-Boost450W【DC】12.6V 8A,最大100W【USB-A】5V 2.4A各ポート最大12W 温度範囲(℃)(充電)0〜45 入力【AC】100-120V(50/60Hz),最大8A【DC】11-30V110W,最大8A 電池リン酸鉄リチウムイオン電池 寿命約3000回(初期容量の80%以上を維持) バッテリー容量(Ah)20 保証期間5年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×21.5×14.5 出入力端子【USB-C】5/9/12/15/20V3A,最大60W 保管温度範囲(℃)-10〜45(推奨保管温度:20〜30) バッテリー容量(Wh)256Wh(20Ah 12.8V)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする