トラモンティーナ
マルセーリャ テーブルナイフ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
52590564
品番
63914/030
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
18-10ステンレス高品質カトラリー。シックでお洒落なつや消し加工。スタイリッシュで上品なテーブルナイフ。
材質
ステンレス(18-0)
種別
ナイフ
質量(g)
102
板厚(mm)
6
全長(cm)
23.8
刃渡り(cm)
6.2