トラモンティーナ
トラモンティーナの イベント・ノベルティ・行楽用品
トラモンティーナの アウトドア・行楽用品
トラモンティーナの バーベキューコンロ/グリル
デリケイト 手付バーベキューボード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52590914
品番
10125/082
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ブラジル製の天然木を使用した美しいナチュラルテイストのウッドボード。上質なバーベキューアイテム。お肉や前菜、パンやハムのサービング・カッティングに♪
材質
木(タウアリ)
質量(g)
530
表面処理
sand finish
板厚(mm)
10
寸法(cm)
38.5×20.2