トラモンティーナ
トラモンティーナの テーブルウェア(卓上備品・食器)
トラモンティーナの 卓上備品・テーブルウェア
トラモンティーナの トレー・お盆
シュラスコ カイピリーニャセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52590939
品番
10239/506
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ブラジルならではのカイピリーニャ専用キット♪アマゾンの木を使用したカッティングボード。ブラジルカクテルでみんなでSaude☆。
長辺(mm)
130
短辺(mm)
200
材質
木(タイガーウッド)
色
ナチュラル
表面処理
表面仕上げ:Varnish finish 抗菌加工
質量(g)
660
板厚(mm)
12
寸法(cm)
20×13
品名・タイプ
酒運びキャリア