注意
※直射日光を避け、高温になる場所に保存しないでください。蒸気が当たるよう食品は積み重ねず、隣の食品との隙間を開けると効率的に温まります。お弁当を温める場合は電子レンジ対応(耐熱性のもの)、バルブ付きのものをご使用下さい。配置や材質によっては十分に温まらない場合があります。本製品は食品の収納、加熱以外にはご使用にならないで下さい。誤った使い方をすると、やけどやケガを負ってしまう事があり大変危険です。小さなお子様の手の届くところに保管せず、絶対に使用させないで下さい。加熱後の食品は大変熱くなっていますのでやけどには十分ご注意下さい。変色や変形の恐れがありますので熱に弱い物の上では使用しないで下さい。一度に2つ以上の発熱剤を使用しないで下さい。加熱中は水素ガスが発生しますので十分換気し火気を近づけないで下さい。発熱に使用した残り水は飲めません。万が一発熱剤や残り水が目や口に入ったときは多量の水で洗い流して下さい。使用後の発熱剤は使い捨てカイロと同様、自治体の規定に従い廃棄して下さい。発熱剤は「HOTPLUS専用発熱剤」以外ご使用にならないで下さい。蒸気穴から高温の蒸気が出ますのでやけどには十分ご注意下さい。開封した発熱剤は絶対に濡れた手で触らないで下さい。アレルギー体質の方は発熱剤に触れるとアレルギー反応を起こす場合があります。発熱剤のアルミ袋は水の計量袋として使用しますので捨てないで下さい。発熱剤のアルミ袋の水量ラインまで水を入れ加熱袋内の発熱剤に注いで下さい。発熱剤に水を注ぐとすぐに発熱し蒸気が出ますのでやけどには十分ご注意下さい。発熱剤開封後はすぐにご使用下さい。危険ですので発熱剤は絶対に分解しないで下さい。発熱用に使用する水は必ず常温の水をご使用ください。真空梱包のため発熱剤袋にしわや発熱剤の偏りがありますが品質に問題ありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。