THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
THERMOS(サーモス)の グラス・食器・カトラリー
THERMOS(サーモス)の マグカップ・グラス・コップ
真空断熱タンブラー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)
容量(mL)
600
色
メタリックブラック
注文コード
52591028
品番
JDW-600C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・容量・色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
食洗機対応
材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)
色
メタリックブラック
容量(mL)
600
質量(g)
200
寸法(cm)
7×7×18
保冷効力(℃)
7以下(1時間)
口径(Φcm)
6.7