セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 道路用品
セーフラン安全用品の 安全ミラー
セーフラン安全用品の 室内用 安全ミラー
標語入り割れないミラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52591360
品番
J2615
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
仕様
R角、四隅穴開け、穴径5mm
材質
アクリルミラー
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
400×500
質量(kg)
約0.62
内容
安全+第一/今日もゼロ災害でがんばろう!
注意
※絶対に割れないわけではございませんのでご注意ください。
※材質はガラスより柔らかいため、小傷が付きやすくなったり、歪みが出る場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません