トラモンティーナ
トラモンティーナの テーブルウェア(卓上備品・食器)
トラモンティーナの グラス・食器・カトラリー
トラモンティーナの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
シュラスコ サービングボード手付き
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52591386
品番
13398/052
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
トラモンティーナの新商品、価格と品質のバランスの取れた、おしゃれなテイストのチーク材を使用しています。
長辺(mm)
400
短辺(mm)
138
高さ(mm)
15
材質
Teak
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
寸法(mm)
400×135×18
色
チーク
質量(g)
510
表面処理
sand finish