LEDプロジェクター4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52592455 品番MS-PJHD04 WH
参考基準価格(税別)¥27,901 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

投影解像度HD対応 入力解像度はフルHD対応 新世代のLEDモジュールを搭載することで、よりきめ細かい画像分解能力を実現しました。
これにより、精細な映像をありのまま投影することができるようになりました。

付属品AC電源ケーブル、リモコン、ビデオ接続ケーブル、説明書、HDMIケーブル1.5M ホワイト 形式【ファイル】pdf/xlsx/pptx/docx【再生映像ファイル】AVI形式(H.264、XVID、MPEG-2、MPEG-4)、MP4形式(H.264、MPEG-4)、MKV形式(H.264、MPEG-2、MPEG-4)、MPG形式(MPEG-2、MPEG-4)【再生音声ファイル】AAC/MP3【対応画像ファイル】JPEG/PNG/BMP/GIF 本体寸法(mm)174×130×241 本体質量(kg)1.65 レンズガラスレンズ3枚(直径57mm大型レンズ)、焦点F125、多層反射防止コーディングガラス コントラスト比2500:1 解像度入力:フルHD(1080p)対応、投影:1280×720相当 輝度(ANSI lm)300 ANSI lumens 主な用途家庭用 設置方式置き型 対応フォーマット【USB】NTFS/FAT32/FAT16(exFAT非対応) 端子HDMI、USB×2ポート、ビデオ(RCA)、3.5mmイヤホン出力 ワイヤレス通信IEEE802.11b/g/n(2.4g シングル) 言語表示日本語、英語、中国語 ノイズレベル約25dB(ファン) LED寿命(時間)約50000 明るさ(Lm)4200 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9/4:3 投影距離(m)1.55〜5.2 適合サイズ(inch)投影:35〜160相当 角度調節投影傾き:高さ15度(オート調整)
注意
※ワイヤレスのため映像転送にはタイムラグが発生いたします。
※ゲーム操作は画面で行い、集まった方へ大画面で公開するなどに最適です。著作権保護が発生する動画コンテンツは映像出力できません。
※AMAZON Video、Hulu、ABEMA などの APP 側で著作権保護等により映像出力を許可しないものは表示できません。
※電池付属しておりません。リモコンご利用いただくには、単4電池2本必要になります。
※ご自宅内での Wi-Fi 環境が必須です。公共 Wi-Fi ではご利用頂けません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする