曜日別特売
21000198 エリエールドリップペーパーエコック 無漂白250枚(300mm×410mm) エリエール 52593320

サンプル画像

21000198 エリエールドリップペーパーエコック 無漂白250枚(300mm×410mm) エリエール 52593320
21000198 エリエールドリップペーパーエコック 無漂白250枚(300mm×410mm) エリエール 52593320
21000198 エリエールドリップペーパーエコック 無漂白250枚(300mm×410mm) エリエール 52593320

エリエールドリップペーパーエコック 無漂白250枚(300mm×410mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(250枚)注文コード52593320品番21000198
在庫数量:残り25点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)アウトレット
¥1,298809

シート強度が高く、ドリップを吸収しても破れにくい。優れた吸水性・保水性・拡散性で、生鮮食材の乾燥を抑えます。パルプ100%。無漂白。

用途肉・魚・野菜のドリップ吸収、拭き取り、包んでの保管にシートサイズ(mm)300×410
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする