※商品画像

32670004 プロマークU MOHAWK 52593374 32670004 プロマークU MOHAWK 52593374

プロマークU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52593374 品番32670004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

家具の色合いに合わせた染料マーカー!全20色。
半透明なので、木目を生かした補修ができます。
重ね塗りすることで色の調整も可能です。突板、合板、木質家具の
すり傷、こすれキズ、コーナー部分の着色補修に最適です。
対候性に優れ、直射日が当たる箇所に塗布しても退色しにくいです。
ノンブリードタイプで、塗布箇所周囲へのにじみが出にくいです。
密着性に優れ、ほとんどのトップコートに密着します。

用途木部補修、家具補修 容量(mL)10.5 タイプノンブリード メーカーモホーク 主要材質ポリケトン樹脂 主成分エタノール 主な用途木部補修、家具補修 使用場所屋内 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする