久冨勝
久冨勝の 防護服・保護服・特殊服
久冨勝の 腕カバー
デニム腕カバー 10双組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10双)
注文コード
52593547
品番
HK435
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
デニム素材の腕カバーになります。
10双売りでお安く購入できます。
色
ネイビー
サイズ
フリー
混率(%)
綿100
用途
事務作業・現場作業など
仕様
【デニム生地】12オンス
タイプ
ロープ
総丈(cm)
約82
下幅(cm)
約61