防災用シュラフ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52593723 品番C3JSF80114
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

発熱する寝袋。
暖房器具なしでも温かい!節電対策に。
ファスナーを閉じれば寝袋やひざ掛けとして。
ファスナーを開ければマットやブランケットとして使用できます。
使用しないときにはコンパクトに畳んで収納できます。

用途お部屋・アウトドア・防災対策として 仕様コンフーターキルト・L字ファスナー・止め紐2か所付・専用収納袋付 材質表裏生地:ポリエステル100%、詰物上:ポリエステル100%(200g/m2)、詰物下(肌側):ポリエステル65%・指定外繊維(ブレスサーモ綿)35%(100g/m2) 質量(kg)約1(詰め物) ネイビー 寸法(cm)約80×200(ファスナー閉じた状態)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする