毛穴クリア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52594178 品番KO261
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

吸引力が5階段調整可能
多機能
3色フォトンライト
コンパクトサイズ
真空吸引

セット内容本体、交換用スポンジ×5、交換用ゴム×5、取扱説明書、吸引ヘッド×5種、充電用USBコード、保証書 消費電力(W)約2 本体寸法(mm)約173×42×42 本体質量(g)約128 バッテリー容量(mAh)450 定格電源DC5V、1.0A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキンケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする