東洋ケース
東洋ケースの オフィスインテリア
東洋ケースの 傘・傘立て
東洋ケースの 傘立て・アンブレラスタンド
グルヴィ 吸着傘ハンガー&トレー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52594860
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
【グルヴィ 4連フック&トレー】フックには鍵や靴ベラ、折りたたみ傘を掛けられ、上のトレーには印鑑やサングラスなどを置くことが出来ます。またディスプレイ感覚でトレーに小物を並べて玄関をお洒落に演出!
材質
本体:スチール、木材◇吸着シート:ABS樹脂・PET
色
ブラック
耐荷重(kg)
約2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×90×105
収納本数(本)
2〜3