シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの トップス用ハンガー
F-Fit ウォッシャブルスーツ用ハンガー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52594869
品番
4973228153383
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
通気性の高いメッシュ構造。
材質
本体・フック/ポリプロピレン
幅(mm)
410
色
ブラック
高さ(mm)
250
質量(g)
100
奥行(mm)
55