シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの その他ハンガー
サークルハンガー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52594896
品番
4973228076170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
帽子、マフラー、スカーフなどの小物をつなげて掛けられる。
材質
本体/ABS樹脂 フック/鉄・クロームメッキ
幅(mm)
130
色
グレー
高さ(mm)
205
質量(g)
58
奥行(mm)
30