シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの パンツ用ハンガー
モノクローゼット ボトムスバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52594966
品番
4973228616277
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
特殊ラバー加工のストップバーがボトムスをしっかりキープ
材質
本体/ハイインパクトスチロール ストップバー/スチロール樹脂・ラバー加工
幅(mm)
350
色
グレー
高さ(mm)
147
質量(g)
71
奥行(mm)
13
収納本数(本)
1