シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの パンツ用ハンガー
モノクローゼット ボトムスクリップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52594984
品番
4973228616376
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
ロングクリップがボトムスをしっかり挟めるハンガー
材質
本体・フック/ポリプロピレン クリップ/ハイインパクトスチロール・ゴム質樹脂
幅(mm)
340
色
グレー
高さ(mm)
170
質量(g)
72
奥行(mm)
30
収納本数(本)
1