シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの トップス用ハンガー
フォレスタ 25C
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52595106
品番
4973228263204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
天然木ならではの重厚感とぬくもりのあるジャケットハンガー
材質
本体/天然木 フック・クリップ/鉄・クロームメッキ / /
幅(mm)
420
色
クリア
高さ(mm)
270
質量(g)
280
奥行(mm)
25