シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの トップス用ハンガー
モノクローゼット ニットハンガーノンスリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本組)
注文コード
52595395
品番
4973228604052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
ニットウェアに最適なアーチ形状のハンガー。
材質
本体・フック/鉄・クロームメッキ 滑り止め/ポリ塩化ビニール樹脂
幅(mm)
420
色
ホワイト
高さ(mm)
200
質量(g)
65
奥行(mm)
10