シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの トップス用ハンガー
モノクローゼット ジュニアスライドハンガー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本組)
注文コード
52595456
品番
4973228616659
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
子供の成長に応じてアームを伸縮できるハンガー
材質
本体・フック・アーム/ポリプロピレン
幅(mm)
270〜400
色
ホワイト
高さ(mm)
190
質量(g)
83
奥行(mm)
21