パワーハイテスタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52595684 品番3333(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥137,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

生産・検査ラインでの消費電力計測向け、小型モデル。
家電製品などの電力測定に最適な交流専用の単相電力計です。
1台で電圧・電流・有効電力・皮相電力・力率の測定ができます。
電気用品安全法に対応。アナログメータからの置き替えに。
業界最長の確度保証3年間。

用途コピー機・複合機・ガス等メータ類・魚群探知機器・レーザ機器・単相モータ・ 海外旅行用ハンディ変圧器などの電力測定/ 液晶バックライトの電力評価/電気温水器・パチンコ・アミューズメント機器・大型テレビなどの消費電力測定 付属品取扱説明書 ×1, 電源コード ×1, 接地アダプタ ×1 質量(kg)1.9 出力D/A:電圧・電流・有効電力を3 ch同時出力/DC +2 V f.s. 電源AC100V〜240V50/60z20VA 測定項目電圧電流有効電力皮相電力力率 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×100×227 機能VT・CT比設定アベレージ機能他 周波数特性45 Hz〜5 kHz インターフェースRS-232C標準装備 測定レンジ[電圧]AC200V(300Vmax.)、[電流]AC50/200/500mA2/5/20A(30Amax.)、[電力]10.000〜4.000k(電圧・電流レンジの組合せによる) 表示更新レート5回/s 測定ライン単相2線 入力抵抗[電圧] 2.4 MΩ, [電流] 7 mΩ以下 (直接入力)(50/60Hz) 基本確度[1年,電圧・電流・有効電力]±0.1%rdg.±0.1%f.s.、(入力電流20A以下,45Hz〜66Hz)、[1年経過〜3年]±0.1%rdg.±0.2%f.s.、(入力電流20A以下,45Hz〜66Hz) 校正証明書付き
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品説明動画

PSE 電気用品安全法 通電試験

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする