小さなものをつくるためのナノ/サブミクロン評価法

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード52596189 品番9784339046434
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別) 書籍
3,000

肉眼では見えないほど小さくかつ動くものは,その加工・組立て方法から材料の特性まで,従来寸法のものとは異なる。本書は,小さなものをつくるために必要な設計,材料,機能,寸法,組立ての評価方法を国際標準に沿って解説する。

初版年月2015/07/01 分類専門 判型A5 ページ数196 ジャンル機械 著者名肥後矢吉 谷川紘 鈴木健一郎

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする