コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 機械工学
現代制御論
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52596243
品番
9784339032123
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,070
販売価格(税別)
書籍
¥
3,700
バスケットに入れる
本書は,株式会社昭晃堂から発行されていた「現代制御論」(ISBN978-4-7856-9049-6)を,コロナ社が継続して発行したものである。
初版年月
2014/09/01
分類
専門
判型
A5
ページ数
218
ジャンル
機械
著者名
吉川恒夫 井村順一