文研出版
もこもこもこ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
52596435
品番
9784580813953
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
書籍
¥
1,300
バスケットに入れる
「しーん、もこもこ、にょきにょき」とふくれあがったものは、みるまに大きくなって、パチンとはじけた…。詩人と異色の画家がおりなす、不思議でおかしな世界の絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
1977/04/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
29
著者名
谷川俊太郎 作 元永定正 絵