9784031241106 いないいないばぁあそび 偕成社 52596514

いないいないばぁあそび

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1冊注文コード52596514品番9784031241106
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥858
販売価格(税別)書籍
780

大人気『いないいないばああそび』が厚紙絵本になった。おでかけに便利な小型版。「ママもおかおをかくして…」のページの部分にあいている穴をつかって、子どもと楽しい遊びの時間がつくれる。

ジャンル
日本
文学
小説
初版年月2003/10/01分類児童判型B6ページ数29著者名木村裕一 さく
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする