小峰書店
あかちゃんたいそう
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
52596679
品番
9784338261012
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥1,034
販売価格(税別)
書籍
¥
940
バスケットに入れる
ねこさんと、ほっぺとほっぺ、すりすりすり。ぞうさんと、おはなとおはな、くんくんくん…。心地よいリズムの言葉とともに、体を動かして遊べる、親子で楽しむスキンシップ絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2011/02/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
24
著者名
鈴木まもる 作