曜日別特売
M-IT11URBK トラックボール マウス 有線 5ボタン ベアリングユニット エルゴノミクス IST エレコム 52596680

M-IT11URBK トラックボール マウス 有線 5ボタン ベアリングユニット エルゴノミクス IST エレコム 52596680
M-IT11URBK トラックボール マウス 有線 5ボタン ベアリングユニット エルゴノミクス IST エレコム 52596680
M-IT11URBK トラックボール マウス 有線 5ボタン ベアリングユニット エルゴノミクス IST エレコム 52596680
M-IT11URBK トラックボール マウス 有線 5ボタン ベアリングユニット エルゴノミクス IST エレコム 52596680
M-IT11URBK トラックボール マウス 有線 5ボタン ベアリングユニット エルゴノミクス IST エレコム 52596680
M-IT11URBK トラックボール マウス 有線 5ボタン ベアリングユニット エルゴノミクス IST エレコム 52596680
M-IT11URBK トラックボール マウス 有線 5ボタン ベアリングユニット エルゴノミクス IST エレコム 52596680
M-IT11URBK トラックボール マウス 有線 5ボタン ベアリングユニット エルゴノミクス IST エレコム 52596680

トラックボール マウス 有線 5ボタン ベアリングユニット エルゴノミクス IST

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード52596680品番M-IT11URBK
参考基準価格(税別)¥12,110販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

楽な姿勢で操作できるエルゴノミクス形状と圧倒的になめらかな操作性を実現した、親指操作タイプのトラックボール”IST”。
握らず自然な手の形で使えるエルゴノミクスデザインを採用。手の大きさや握り方を問わず、手になじむ形状です。
手首に負担のかからない角度なので、長時間の作業でも快適です。
支持ユニットにはミネベアミツミ社製高性能ベアリングを採用。摩擦による抵抗が減るため、空中に浮いているような、なめらかな操球を実現しました。
ボール表面を擦らないので、支持ユニットにゴミが集まりにくく、長期間メンテナンスフリーでご使用いただけます。
支持ユニットは簡単に取り外し可能で、ベアリングはもちろん、人工ルビーにも交換可能です。
交換用のベアリングユニット(M-BS10)及び人工ルビーユニット(M-RS10)は別売です。
裏面の穴から簡単にボールを取り外し・交換が可能で、ボールや内部の支持ユニットのメンテナンスがしやすい設計です。
親指にフィットする直径36mm大型ボールを採用し、一度の操作でポインターを広範囲かつ繊細に動かせます。
交換ボール(M-B10SV)は別売です。
Webブラウザやフォルダの操作時に便利な「進む」、「戻る」ボタンを含めた5ボタンを搭載しています。
ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。
電池交換が不要で、パソコンのUSBポートにケーブルを差すだけですぐに使える有線接続タイプです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
安心してご利用いただける保証期間「2年間」製品です。

セット内容トラックボール本体×1台、取り外しツール×1本ブラック質量(g)約175※ケーブル含む種類【支持球】ベアリングケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13、Chrome OSコネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB有線対応機種USBポートを装備したWindowsOS、macOS、 ChromeOS 搭載機分解能【センサー】500DPI対応【VCCI Class B】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×126×52保証期間2年間ボール径(Φmm)約36ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電源供給方式USBバスパワーホイール数1個読取方式IR LED

商品説明動画

ISTトラックボールマウス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-23
用途: PC作業
国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学

ベアリングのおかげで、とても快適に使えます。
ただ、ボタンやをホイール部分の快適性は EX-G に比べて劣る印象です。たまたまかもしれませんが、私の手元のものは、左クリックのボタンが押しっぱなしになってしまいました。(25.10で)
ベアリングがよいとはいえ、EX-Gを掃除しながら使うことにしました。
(EX-Gの方は有線モデルは、兼用モデルに変わっているようで、何がおこるか心配していますが)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする