DXアンテナ
DXアンテナの 防犯カメラ
DXアンテナの 防犯カメラ周辺機器
DXアンテナの ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
同軸カメラ 壁面取付金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52596750
品番
CZ12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
アルミ合金
質量(kg)
0.49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
162×126×76
使用環境
-40〜60℃/0〜90%(結露無き事)
外観
図:CZ12(71746)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550