評論社
わすれられないおくりもの
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
52597336
品番
9784566002647
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
書籍
¥
1,200
バスケットに入れる
誰からも頼りにされ、慕われていたアナグマが死んだ。かけがえのない友を失った悲しみで、みんなはどうしていいかわからない。でもアナグマは、野原のみんな一人ひとりに、すてきなおくりものをのこしていった…。
ジャンル
外国
文学
その他
初版年月
1986/10/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
26
著者名
スザン・ヴァ-リ さく・え 小川仁央 やく