曜日別特売
9784041063804 いっせーのばあ KADOKAWA 52597677

いっせーのばあ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1冊注文コード52597677品番9784041063804
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,210
販売価格(税別)書籍
1,100

いっしょにあそぼ!
なにがとびだすかな?
それじゃいくよ!
いっせーの…ばあ!
チンアナゴ、おばけに、ぬいぐるみに、
こどもたちの大好きなものがたくさん飛び出すよ。
そして最後に飛び出すのは…?
ページが上に大きく開き、あっという間に大型絵本に早変わり。
ダイナミックなしかけに子供たちは大興奮!
まったく新しい、いないいないばあ絵本です!

ジャンル
日本
文学
小説
初版年月2017/11/01分類児童判型A5ページ数24著者名新井洋行 作・絵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする