アリス館
わくせいキャベジ動物図鑑
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
52598176
品番
9784752007692
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
書籍
¥
1,500
バスケットに入れる
地球から831光年はなれた銀河のかたすみにあるわくせいキャベジ。黄緑色に輝く星には、ふしぎな生き物たちがすんでいる…。わくせいキャベジにすむ動物たちのすがたや、そのおどろきにみちた生態を紹介する図鑑。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2016/11/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
37
著者名
tupera tupera 作・絵