ポプラ社
ゆびたこ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
52598325
品番
9784591131961
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
書籍
¥
1,300
バスケットに入れる
もうすぐ1年生なのに指しゃぶりがやめられない。だから、ひだりての親指には、たこがある。なんで、すってしまうんやろ。はずかしいなあ。このたこきえへんかなあ。わたしが、たこをぐりぐり押していると…。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2013/01/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
くせさなえ 作