9784751525401 おおきな木 あすなろ書房 52598779

おおきな木

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1冊注文コード52598779品番9784751525401
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)書籍
1,200

あるところに1本の木があった。木は少年のことが大好きだった。少年も木が大好きだった。しかし、少年が成長するにつれ…。シルヴァスタインの名作絵本が、村上春樹の訳で新登場。

ジャンル
外国
文学
小説
初版年月2010/09/01分類児童判型B5ページ数60著者名シェル・シルヴァスタイン 作
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52598779
2021-02-28
用途: 読み聞かせ
サービス業

有名な本なので、モノタロウさんで購入。
本はどこで買っても、値段は変わらない。モノタロウさんの品揃えに感謝。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする